Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6309-2ZNR

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6309-2ZNR
Rubix:653988
Producent:43888
EAN:7316571011288
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6309-2ZNR


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe, z rowkiem pod pierścień osadczy sprężynujący i uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi z jednej lub z obu stron, są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Pierścień osadczy sprężynujący, zamocowany w pierścieniowym rowku w pierścieniu zewnętrznym, umożliwia osiowe ustalanie łożysk w ich oprawach. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)25x100x100 mm
Waga Logistyczna871 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6309
Koszstal
Prędkość odniesienia15000 rpm
Prędkość graniczna7500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r31500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr55300 N
zł 317 Netto
/ Sztuka
zł 389,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie