Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6006-2RS2/C4GJN

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6006-2RS2/C4GJN
Rubix:254501
Producent:132459
EAN:07316571573991
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6006-2RS2/C4GJN


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Mocne strony

- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)13x55x55 mm
Waga Logistyczna117 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość13 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Seria6006
Koszstal
Prędkość graniczna8000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r8300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr13800 N
  • Termin dostawy na zapytanie