FAG
FAG: Specjalistyczna wiedza firmy Schaeffler w zakresie łożysk i obudów
FAG, flagowa marka niemieckiej grupy Schaeffler, oferuje pełną gamę łożysk i zespołów łożyskowych zaprojektowanych z myślą o wydajności i trwałości.
Tutaj znajdziesz wszystkie łożyska FAG — w tym łożyska kulkowe, łożyska walcowe, łożyska stożkowe, łożyska przegubowe i inne — a także obudowy i inne produkty, takie jak uszczelki, tuleje i smary.
Nasza obietnica: niezawodne produkty, szeroka dostępność magazynowa, kontrolowane terminy dostaw i fachowe doradztwo w celu zabezpieczenia łańcucha dostaw MRO (konserwacja, naprawy i eksploatacja) lub OEM.
FAG: Ekspertyza w zakresie łożysk od Schaeffler Group
Do początku XXI wieku firma FAG działała niezależnie w branży łożyskowej. Następnie dołączyła do Grupy Schaeffler, wzmacniając swoje moce produkcyjne i potencjał innowacyjny.
Kiedyś konkurenci, obecnie FAG współpracuje z INA, LuK i Ruville w zakresie badań i rozwoju.
W ramach grupy firmy FAG i INA wzajemnie się uzupełniają:
- FAG koncentruje się na łożyskach siłowych i zastosowaniach wymagających dużej nośności.
- INA specjalizuje się w łożyskach igiełkowych, systemach liniowych, i komponentach precyzyjnych.
Asortyment produktów FAG dostępnych w Rubix
- Łożyska kulkowe: Najbardziej wszechstronne rozwiązanie, łożyska kulkowe FAG są idealne do silników, pomp, wentylatorów, przekładni i przenośników. Wyróżniają się niskim tarciem, wydajnością prędkościową i szeroką dostępnością..
- Łożyska walcowe: Zalecane do dużych obciążeń promieniowych i kompaktowych zespołów (przekładnie, walcarki, prasy, ciężkie maszyny). Ich konstrukcja zapewnia zwiększoną sztywność i precyzyjne prowadzenie.
- Łożyska stożkowe: Idealne do obciążeń promieniowych i osiowych (przekładnie, koła, koła zębate). Luz osiowy można regulować podczas montażu, aby zoptymalizować dokładność i przenoszenie obciążeń.
- Łożyska baryłkowe: Zaprojektowane z myślą o kompensacji niewspółosiowości i przesunięcia wału, łożyska baryłkowe FAG charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością w środowiskach zapylonych lub narażonych na wstrząsy, takich jak kamieniołomy, przenośniki i kruszarki.
- Obudowy i łożyska precyzyjne: Obudowy FAG — niezależnie od tego, czy są to gotowe do montażu zespoły, obudowy żeliwne czy stalowe — ułatwiają integrację i konserwację. Precyzyjne łożyska wrzecionowe są szeroko stosowane w obrabiarkach i innych wymagających zastosowaniach przemysłowych.
Zrozumienie nazewnictwa łożysk FAG
Podobnie jak wszystkie łożyska, oznaczenia FAG mają spójną strukturę.: “prefix – kod – suffix.”
Kod podstawowy jest zgodny z konwencjami ISO i jest identyczny dla wszystkich producentów. Określa on rodzinę łożysk, rozmiar i średnicę otworu. Prefiksy i sufiksy określają takie cechy, jak:
- Materiał: stal, stal nierdzewna (S)
- Typ kosza: stalowy (J), poliamidowy (TVH), mosiężny (M)
- Uszczelnienie: uszczelki NBR (2RSR), osłony (2Z), osłony przeciwpyłowe (2ZR)
- Luzy promieniowe: standardowe (CN), zmniejszone (C2) lub zwiększone (C3 do C5)
Przykład: 6205-2RSR-C3
Jest to jednorzędowe łożysko kulkowe poprzeczne (6) serii 6200 (62) o otworze 25 mm, średnicy zewnętrznej 52 mm i szerokości 15 mm (05). Posiada dwie uszczelki NBR (2RSR) i zwiększony luz wewnętrzny (C3) — idealny do zastosowań przy dużych prędkościach lub wysokich temperaturach.
Generacja C oraz X-life: kiedy FAG podnosi poprzeczkę wydajności
W ostatnich latach firma FAG wprowadziła innowacje w zakresie wydajności produkcji i jakości produktów, szczególnie w przypadku łożysk kulkowych Generacja C — cichszych, płynniejszych i bardziej wydajnych, o minimalnym momencie tarcia.
Nowa generacja zapewnia lepszą szczelność i niezawodność przy dużych prędkościach.
Schaeffler wprowadził również oznaczenie X-life które gwarantuje znacznie lepszą jakość i węższe tolerancje produkcyjne.
Wynik mówi sam za siebie: łożysko X-life FAG wibruje mniej, wytrzymuje większe obciążenia, jest trwalsze i jeszcze bardziej zmniejsza tarcie — dzięki czemu stanowi idealny wybór do wymagających zastosowań przemysłowych.
Dlaczego warto wybrać Rubix jako dostawcę łożysk FAG?
- Dostępność i stany magazynowe: Jako zaufany dostawca, firma Rubix posiada w magazynie prawie 10 000 produktów marki FAG, pomagając w ten sposób zminimalizować przestoje i skonsolidować łożyska oraz akcesoria (tuleje, smary, uszczelki itp.) w jednym miejscu.
- Profesjonalna logistyka: Rubix, dostosowany do potrzeb użytkowników przemysłowych, oferuje niezawodne zarządzanie zamówieniami, szybką dostawę, przejrzyste interfejsy i sprawdzone rozwiązania w zakresie opakowań.
- Wsparcie ekspertów: Dzięki ponad 150 specjalistom technicznym firma Rubix zapewnia doradztwo w zakresie doboru łożysk, luzów, opcji uszczelniania oraz najlepszych praktyk dotyczących montażu i konserwacji.

3579 Produkt(ów) z 10 880 wariant(ów):
Łożysko 608-2Z-HLN
- fag:608-2Z-HLN
- rubix:1798422
- producent:0629447970000
- ean:4054372940293
- Dostępny
- Średnica wewn.:8 mm
- Średnica zewn.:22 mm
- Szerokość:7 mm
Łożysko 6005-2RSR
- fag:6005-2RSR
- rubix:279430
- producent:0167172520000
- ean:4012801056540
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:25 mm
- Średnica zewn.:47 mm
- Szerokość:12 mm
Łożysko 6008-2Z
- fag:6008-2Z
- rubix:280800
- producent:0167175460000
- ean:4012801087223
- Dostępny
- Średnica wewn.:40 mm
- Średnica zewn.:68 mm
- Szerokość:15 mm
Łożysko S6005-2RSR-HLC
- fag:S6005-2RSR-HLC
- rubix:257268
- producent:0554295640000
- ean:4012802228427
- Dostępny
- Średnica wewn.:25 mm
- Średnica zewn.:47 mm
- Szerokość:12 mm
Łożysko S6304-2RSR-HLC
- fag:S6304-2RSR-HLC
- rubix:592937
- producent:0539915670000
- ean:4012802227796
- Dostępny
- Średnica wewn.:20 mm
- Średnica zewn.:52 mm
- Szerokość:15 mm
Łożysko 608-2RSR-HLN
- fag:608-2RSR-HLN
- rubix:1800899
- producent:0629450410000
- ean:4054372940309
- Dostępny
- Średnica wewn.:8 mm
- Średnica zewn.:22 mm
- Szerokość:7 mm
Łożysko 16004-2Z
- fag:16004-A-2Z
- rubix:212204
- producent:0604535910000
- ean:4012802335705
- Dostępny
- Średnica wewn.:20 mm
- Średnica zewn.:42 mm
- Szerokość:8 mm
Łożysko 6309-C-2Z-C3
- fag:6309-C-2Z-C3
- rubix:2005936
- producent:0819445000030
- ean:4054369499865
- Dostępny
- Średnica wewn.:45 mm
- Średnica zewn.:100 mm
- Szerokość:25 mm
Łożysko 6307-2RSR
- fag:6307-2RSR
- rubix:271056
- producent:0167232440000
- ean:4012801074094
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:35 mm
- Średnica zewn.:80 mm
- Szerokość:21 mm
Łożysko 6206-C-2Z-C3
- fag:6206-C-2Z-C3>V
- rubix:816602
- producent:0955623110030
- ean:4064327234964
- Dostępny
- Średnica wewn.:30 mm
- Średnica zewn.:62 mm
- Szerokość:16 mm
Łożysko 6303-C-2HRS
- fag:6303-C-2HRS>V
- rubix:1608017
- producent:0949836230000
- ean:4054372546778
- Dostępny
- Średnica wewn.:17 mm
- Średnica zewn.:47 mm
- Szerokość:14 mm
Łożysko 6000-C-2Z
- fag:6000-C-2Z>V
- rubix:280751
- producent:0957026790000
- ean:4054372812200
- Dostępny
- Średnica wewn.:10 mm
- Średnica zewn.:26 mm
- Szerokość:8 mm
Łożysko 698-2RSR-HLC
- fag:698-2RSR-HLC
- rubix:875154
- producent:0552167570000
- ean:4012802594102
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:8 mm
- Średnica zewn.:19 mm
- Szerokość:6 mm
Łożysko 6308-C-2Z-C3
- fag:6308-C-2Z-C3
- rubix:2310605
- producent:0628206130030
- ean:4047643293372
- Dostępny
- Średnica wewn.:40 mm
- Średnica zewn.:90 mm
- Szerokość:23 mm
Łożysko 51101
- fag:51101
- rubix:598564
- producent:0167146360000
- ean:4012801162142
- Dostępny
- Średnica wewn.:12 mm
- Średnica zewn.:26 mm
- Szerokość:9 mm
Łożysko S6202-2RSR-HLC
- fag:S6202-2RSR-HLC
- rubix:502914
- producent:0554286810000
- ean:4012802228021
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:15 mm
- Średnica zewn.:35 mm
- Szerokość:11 mm
Łożysko S608-2RSR-HLC
- fag:S608-2RSR-HLC
- rubix:1733746
- producent:0554827160000
- ean:4012802603330
- Dostępny
- Średnica wewn.:8 mm
- Średnica zewn.:22 mm
- Szerokość:7 mm
Łożysko 16006-A-2Z
- fag:16006-A-2Z
- rubix:303661
- producent:0604616320000
- ean:4012802334722
- Dostępny
- Średnica wewn.:30 mm
- Średnica zewn.:55 mm
- Szerokość:9 mm
Łożysko 6209-C-2Z-C3
- fag:6209-C-2Z-C3
- rubix:899985
- producent:0822994200030
- ean:4054364218997
- Dostępny
- Średnica wewn.:45 mm
- Średnica zewn.:85 mm
- Szerokość:19 mm
Łożysko S6006-2RSR-HLC
- fag:S6006-2RSR-HLC
- rubix:502909
- producent:0539525100000
- ean:4012802228236
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:30 mm
- Średnica zewn.:55 mm
- Szerokość:13 mm
Łożysko 6006-C-2HRS
- fag:6006-C-2HRS>V
- rubix:1797827
- producent:0955613660000
- ean:4054372857904
- Dostępny
- Średnica wewn.:30 mm
- Średnica zewn.:55 mm
- Szerokość:13 mm
Łożysko 688-2RSR-HLC
- fag:688-2RSR-HLC
- rubix:512349
- producent:0554709800000
- ean:4012802594096
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:8 mm
- Średnica zewn.:16 mm
- Szerokość:5 mm
Łożysko 2206-2RS-TVH>N
- Zastąpiona ref.:2206-2RS-TVH
- fag:2206-2RS-TVH>N
- rubix:267213
- producent:0969965790000
- ean:4064327328687
- Dostępny
- Średnica wewn.:30 mm
- Średnica zewn.:62 mm
- Szerokość:20 mm
Łożysko 3206-BD-XL-2Z-TVH
- fag:3206-BD-XL-2Z-TVH
- rubix:499271
- producent:0623403950000
- ean:4064327676139
- Dostępny
- Średnica wewn.:30 mm
- Średnica zewn.:62 mm
- Szerokość:23.8 mm