Łożyska kulkowe zwykłe FAG 6338-M

Łożysko kulkowe zwykłe - seria 63..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:6338-M
Rubix:592886
Producent:0191122460000
EAN:4012801570190
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6338-M


Łożysko kulkowe zwykłe 63..

To łożysko kulkowe poprzeczne FAG zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną wydajność w wielu zastosowaniach przemysłowych. Jest szczególnie cenione za swoją wytrzymałość i trwałość, zapewniającą płynną i niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach przemysłowych. Dzięki połączeniu wysokiej jakości materiałów i najnowocześniejszej inżynierii, łożysko to spełnia oczekiwania profesjonalistów poszukujących wysokowydajnych rozwiązań dla swoich urządzeń.

Cechy:
To jednorzędowe łożysko kulkowe FAG charakteryzuje się prostą, ale niezwykle wydajną konstrukcją. Posiada koszyk z blachy stalowej, zapewniający wytrzymałość i trwałość nawet przy dużych prędkościach. Jest otwarte, tzn. nie posiada systemu uszczelniającego. Luz promieniowy C3 gwarantuje większą odporność na zmiany temperatury, a także większą tolerancję na obciążenia osiowe i promieniowe.

Konserwacja:
To jednorzędowe łożysko kulkowe wymaga specjalnej konserwacji, ponieważ jest otwarte i bardzo narażone na zanieczyszczenia.

Uszczelnienie:
To łożysko kulkowe poprzeczne FAG jest otwarte, więc jest wrażliwe na zanieczyszczenia. Zaleca się stosowanie go w stosunkowo czystym środowisku, aby zapewnić optymalną wydajność.

Informacje o marce:
Marka FAG, będąca integralną częścią Grupy Schaeffler, jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie łożysk i rozwiązań w zakresie przekładni mechanicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jest ona uznawana za jakość swoich produktów i zaangażowanie w innowacje technologiczne. FAG wyróżnia się wysoką precyzją rozwiązań łożyskowych, spełniających potrzeby najbardziej wymagających sektorów przemysłowych. Produkty FAG są opracowywane tak, aby zapewnić długotrwałą wydajność, sprawdzoną niezawodność i odporność na najbardziej rygorystyczne warunki pracy. Dzięki swojemu doświadczeniu FAG pozostaje preferowanym wyborem dla firm poszukujących solidnych i wydajnych rozwiązań dla swoich układów napędowych.
Łożysko kulkowe poprzeczne 63..-M, jednorzędowe, stalowa rama solidna

Mocne strony

• Single-row ball design: This configuration allows for even load distribution, thereby improving bearing stability.
• Sheet steel cage: Ensures exceptional strength and increased wear resistance.
• Open design: allows for effective heat dissipation.
• Increased radial clearance (C3): effectively manages thermal expansion in demanding industrial environments.

Zastosowania

• Rotating machinery
• Compressors
• Agricultural equipment
Given its open design, this bearing is particularly well-suited for clean environments where contaminants are limited. Users should take care to protect it from dust and moisture to ensure its durability.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)78x400x400 mm
Waga Logistyczna50400 g
Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.400 mm
Szerokość78 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria63..-m
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia2290 rpm
Prędkość graniczna2850 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r455000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr380000 N
zł 8463,24 Netto
/ Sztuka
zł 10 409,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie