Referencje
SKF:6004/VW514
Rubix:652406
Producent:150180
EAN:7316571724430


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6004/VW514
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe to najpowszechniej wykorzystywany i szczególnie wszechstronny typ łożysk. Mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 67,4 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 60 |
| Prędkość odniesienia | 38000 rpm |
| Prędkość graniczna | 24000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9360 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie