Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6304-2Z/C2ELHT23

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6304-2Z/C2ELHT23
Rubix:653802
Producent:84995
EAN:7316570310702
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6304-2Z/C2ELHT23


Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do zastosowań w wysokich temperaturach są zaprojektowane do trudnych warunków eksploatacji: niektóre ich wykonania mogą pracować w temperaturach dochodzących nawet do 350 °C (660 °F). Mają zwiększony promieniowy luz wewnętrzny i wykorzystują środki smarne na bazie grafitu, zoptymalizowane pod kątem pracy w wysokich temperaturach. Cała powierzchnia łożysk jest fosforanowana manganowo, co usprawnia przyleganie środka smarnego do metalu i polepsza właściwości związane z docieraniem. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach oraz łatwo się je montuje.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna146 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość15 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc2
Seria6304
  • Termin dostawy na zapytanie