Referencje
NSK:UK212D1
Rubix:201098
Producent:UK212D1 N
EAN:00029176578106


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UK 212 D1
Uszczelniony przez połączenie odpornej na ciepło, olejoszczelnej uszczelki z syntetycznego elastomeru i deflektora.
Mocne strony
Może przenosić obciążenia promieniowe, osiowe lub ich kombinację.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 244,6 Netto
/ Sztuka
zł 300,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie