Inne łożyska samonastawne / wkładki Timken UEL208

Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym UEL 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UEL208
Rubix:3035292
Producent:UEL208
EAN:0013992170170
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UEL208


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Łożysko wciskane Timken UEL 208 z szerokim pierścieniem wewnętrznym i mimośrodowym pierścieniem zaciskowym. Nasmarowane wstępnie smarem na bazie litu i wyposażone w uszczelnienie z gumy nitrylowej ze stalowym deflektorem.

Zastosowania

● Pilotażowe zespoły z okrągłym kołnierzem UELFC są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Materiałstal łożyskowa (bearing steel)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wykończeniestal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r17800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29100 N
Typ montażułożysko wciskane (uel 200) z mimośrodowym pierścieniem zaciskowym, łożysko kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym
Ciężar0.8 kg
Smarowanienasmarowane wstępnie wysokiej jakości smarem na bazie litu (prelubricated)
zł 92,61 Netto
/ Sztuka
zł 113,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie