Inne łożyska samonastawne / wkładki NTN CS305LLU
Wkładkowe łożysko do oprawy samonastawnej
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:CS305LLU
Rubix:380532
EAN:4547359056853


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko CS 305 LLU
Wkładkowe łożyska do opraw samonastawnych oferowane są z różnymi rodzajami mocowań dla ułatwionego montażu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie