Inne łożyska samonastawne / wkładki SNR UK217G2
Łożysko wkładkowe do oprawy samonastawnej
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UK217G2
Rubix:822499
Producent:UK.217.G2
EAN:3413529503728




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UK217G2
spherical outer diameter with locking pin, tapered bore, seal with slinger
zewnętrzna średnica sferyczna, otwór stożkowy, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 63800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 83200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 332,2 Netto
/ Sztuka
zł 408,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie