Inne łożyska samonastawne / wkładki SNR 11206G15
ŁOŻYSKO KULKOWE 11206 G15
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:11206G15
Rubix:296806
EAN:3413520072988


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 11206 G15
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA: 30 mm; ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA: 62 mm; SZEROKOŚĆ PIERŚCIENIA ZEWNĘTRZNEGO: 16 mm; SZEROKOŚĆ PIERŚCIENIA WEWNĘTRZNEGO: 48 mm; SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA: 16 mm; NOŚNOŚĆ PODSTAWOWA DYNAMICZNA: 15700 N; NOŚNOŚĆ PODSTAWOWA STATYCZNA: 4700 N; PRĘDKOŚĆ MAKS.: 8600 tr; TYP ŁOŻYSKA: AL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 62x62x16 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 365 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie