Inne łożyska samonastawne / wkładki Timken UK213

Łożysko kulkowe z pierścieniem wewnętrznym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:UK213
Rubix:3035322
EAN:0013992169211
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość47 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko UK213


Timken clamping bearing UK213 z tuleją adapterową: otwór 60 mm, średnica zewnętrzna 120 mm i szerokość 47 mm. Do ciężkich zastosowań przemysłowych.

Mocne strony

•Funkcja blokowania adaptera stosowana jest w zastosowaniach, gdzie łożyska narażone są na nadmierne wibracje i uderzenia
Zablokowanie adaptera skutkuje wysoką koncentrycznością
Blokowanie adaptera zapobiega korozji tarciowej (fretting) w trudnych warunkach
Łożysko wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu
Szeroki pierścień wewnętrzny zapewnia skuteczne podparcie wału w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych
Bezpośredni kontakt klejonego uszczelnienia nitrylowego typu land-riding pomaga chronić przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i utrzymuje smar w ciężkich warunkach pracy
Zewnętrzny stalowy element zapewnia dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami
Seria UK posiada doskonale wykończone bieżnie, kulki klasy 10 zapewniające płynne toczenie i cichą pracę
Seria UK charakteryzuje się szerokimi średnicami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz sferyczną wewnętrzną powierzchnią kompensującą niewspółosiowość

Zastosowania

Przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość47 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Materiałstal łożyskowa
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40100 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57200 N
Typ montażułożysko zaciskowe z tuleją adapterową (otwór stożkowy), blokowanie tulei adapterowej
Ciężar1.7 kg
Smarowaniesmarowane fabrycznie (wstępnie nasmarowane)
zł 173,06 Netto
/ Sztuka
zł 212,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie