Inne łożyska samonastawne / wkładki NSK UK215D1
Łożyska kulkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UK215D1
Rubix:201099
Producent:UK215D1 N
EAN:00029176545894


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 34 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko UK 215 D1
Uszczelniony przez połączenie odpornej na ciepło, olejoszczelnej uszczelki z syntetycznego elastomeru i deflektora.
Mocne strony
Może przenosić obciążenia promieniowe, osiowe lub ich kombinację.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1520 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 34 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 49500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 434,27 Netto
/ Sztuka
zł 534,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie