Inne łożyska samonastawne / wkładki SKF YHC 207-102-2LS8W/VT357
Łożysko yhc
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YHC 207-102-2LS8W/VT357
Rubix:549397
Producent:168491
EAN:7316572142837


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28.58 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YHC 207-102-2LS8WVT357
Łożyska wkładkowe są oparte na uszczelnionych, sztywnych łożyskach kulkowych serii 62 i 63, ale posiadają pierścień zewnętrzny o sferycznej powierzchni zewnętrznej i, w większości przypadków, wystający pierścień wewnętrzny ze specjalnym mechanizmem blokującym umożliwiającym szybki i łatwy montaż na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 378 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 28.58 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie