Inne łożyska samonastawne / wkładki SKF 1726310-2RS1
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:1726310-2RS1
Rubix:105155
Producent:34562
EAN:7316577043047


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1726310-2RS1
Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. Te łożyska kulkowe samonastawne są odpowiednie do zastosowań, w których kluczowy parametr eksploatacyjny stanowi płynna praca. Takie łożysko jest w stanie przenosić wyższe obciążenia osiowe niż jakiekolwiek inne łożysko kulkowe samonastawne. Łożyska te mają z obu stron uszczelnienia wykonane z NBR wzmocnionego blachą stalową, założone we wgłębieniu w pierścieniu zewnętrznym i stykające się z obrzeżem pierścienia wewnętrznego, działające jako uszczelnienia kontaktowe.
Mocne strony
- Płynna praca
- Może przenosić znaczne obciążenia osiowe
- Uszczelnione z obu stron
- Może przenosić znaczne obciążenia osiowe
- Uszczelnione z obu stron
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1023 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 38000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 61800 N |
| Ciężar | 1.05 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 241,38 Netto
/ Sztuka
zł 296,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie