Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6013 NR/C3

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6013 NR/C3
Rubix:246761
Producent:83402
EAN:7316571366579
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6013 NR/C3


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna442,6 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria60
Koszstal
Prędkość odniesienia14000 rpm
Prędkość graniczna9000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r31000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr39700 N
  • Termin dostawy na zapytanie