Referencje
FAG:6007-RSR
Rubix:592549
Producent:0190921480000
EAN:4012801063074


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6007-RSR
To łożysko kulkowe poprzeczne FAG jest niezbędnym elementem wielu zastosowań przemysłowych. Charakteryzuje się wysoką jakością i dużą nośnością, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w wymagających warunkach.
Cechy:
To jednorzędowe łożysko kulkowe zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną wydajność w różnych warunkach pracy. Koszyk z blachy stalowej i gumowa uszczelka zapewniają wyjątkową trwałość i niezawodność.
Ten typ łożyska toleruje jedynie niewielkie niewspółosiowości. Z tego powodu gniazda łożysk muszą być idealnie wyrównane. Niewspółosiowości prowadzą do niewspółosiowości kulek i powodują dodatkowe naprężenia w łożysku, co skraca jego żywotność.
Są one szczególnie wszechstronne i produkowane tak, aby generować niskie wibracje i zmniejszony poziom hałasu przy wysokich prędkościach obrotowych. Prosty montaż ułatwia konserwację. Zintegrowana uszczelka znacznie wydłuża żywotność łożyska, zatrzymując smar i zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Konserwacja:
Łożysko kulkowe jednorzędowe jest wstępnie nasmarowane wysokiej jakości smarem. Regularna konserwacja nie jest wymagana.
Informacje o marce:
FAG zobowiązuje się do dostarczania produktów o nienagannej jakości. Każdy produkt poddawany jest rygorystycznej kontroli na każdym etapie procesu produkcyjnego. Firma oferuje również kompletną gamę łożysk dostosowanych do konkretnych potrzeb każdego zastosowania.
Cechy:
To jednorzędowe łożysko kulkowe zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną wydajność w różnych warunkach pracy. Koszyk z blachy stalowej i gumowa uszczelka zapewniają wyjątkową trwałość i niezawodność.
Ten typ łożyska toleruje jedynie niewielkie niewspółosiowości. Z tego powodu gniazda łożysk muszą być idealnie wyrównane. Niewspółosiowości prowadzą do niewspółosiowości kulek i powodują dodatkowe naprężenia w łożysku, co skraca jego żywotność.
Są one szczególnie wszechstronne i produkowane tak, aby generować niskie wibracje i zmniejszony poziom hałasu przy wysokich prędkościach obrotowych. Prosty montaż ułatwia konserwację. Zintegrowana uszczelka znacznie wydłuża żywotność łożyska, zatrzymując smar i zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Konserwacja:
Łożysko kulkowe jednorzędowe jest wstępnie nasmarowane wysokiej jakości smarem. Regularna konserwacja nie jest wymagana.
Informacje o marce:
FAG zobowiązuje się do dostarczania produktów o nienagannej jakości. Każdy produkt poddawany jest rygorystycznej kontroli na każdym etapie procesu produkcyjnego. Firma oferuje również kompletną gamę łożysk dostosowanych do konkretnych potrzeb każdego zastosowania.
Łożysko kulkowe poprzeczne 60..-RSR, jednorzędowe, uszczelnione, klatka z blachy stalowej
Mocne strony
• High load capacity.
• Increased durability and reliability.
• Suitable for demanding environments.
• Extreme reliability thanks to high-quality components.
• Increased durability and reliability.
• Suitable for demanding environments.
• Extreme reliability thanks to high-quality components.
Zastosowania
• Household appliances.
• Automotive equipment.
• Small gearboxes.
• Automotive equipment.
• Small gearboxes.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 14x62x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 147 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 60..-rsr |
| Prędkość graniczna | 6200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 10300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 17000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,88 Netto
/ Sztuka
zł 29,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie