Łożyska kulkowe zwykłe SKF 212-ZNBR
Łożysko kulkowe poprzeczne jednorzędowe z rowkiem wlewowym
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:212-ZNBR
Rubix:650607
Producent:79587
EAN:7316570001334


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 116.6 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 212-ZNBR
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 865,3 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 116.6 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Uszczelnienie | jedna metalowa tarcza |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 212 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie