Referencje
SKF:6200-2ZTN9
Rubix:652906
Producent:83834
EAN:7316570561869





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6200-2ZTN9
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 9x30x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 31,6 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 62 |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 56000 rpm |
| Prędkość graniczna | 28000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2360 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie