Referencje
SKF:61904-2RZ
Rubix:107339
Producent:41792
EAN:7316577121967


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 61904-2RZ
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 37,4 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 619 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 43000 rpm |
| Prędkość graniczna | 20000 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 34,13 Netto
/ Sztuka
zł 41,98 Brutto
- Dostępny