Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6204 2RSJEM

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6204 2RSJEM
Rubix:354986
Producent:123109
EAN:7316570003628
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6204-2RSJEM


Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe to najpowszechniej wykorzystywany i szczególnie wszechstronny typ łożysk. Mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna106,2 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria62..
Koszmosiądz
  • Termin dostawy na zapytanie