Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6305LLU/5K
NTN - Łożysko kulkowe poprzeczne - 6305LLU/5K
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:6305LLU/5K
Rubix:842029
EAN:4547359005424




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6305LLU/5K
Łożysko kulkowe zwykłe, styk promieniowy, koszyk tłoczony ze stali, uszczelnienia stykowe po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 62x62x17 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 232 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cm |
| Seria | 6300 |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 10900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 23500 N |
| Ciężar | 0.155 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,09 Netto
/ Sztuka
zł 24,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie