Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6004-2RSLTN9/HC5C3WT

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6004-2RSLTN9/HC5C3WT
Rubix:290787
EAN:7316572070758
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6004-2RSLTN9/HC5C3WT


Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe to najpowszechniej wykorzystywany i szczególnie wszechstronny typ łożysk. Mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Hybrydowe łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z  uszczelnieniami o niskim tarciu z obu stron mają pierścienie wykonane ze stali łożyskowej i elementy toczne wykonane z azotku krzemu (Si3N4) klasy łożyskowej, dzięki czemu łożyska są izolowane elektrycznie. Uszczelnienia o niskim tarciu zapewniają lepszą skuteczność uszczelnienia niż blaszki ochronne i uszczelnienia bezkontaktowe i tym samym przyczyniają się do znaczącego zwiększenia trwałości eksploatacyjnej łożysk — a mogą pracować z równie wysokimi prędkościami, jak w przypadku blaszek ochronnych. Elementy z azotku krzemu nie tylko chronią przed uszkodzeniami powodowanymi przez przepływu prądu elektrycznego, ale też — w porównaniu z łożyskami tej samej wielkości ze stalowymi elementami tocznymi — zapewniają łożysku podwyższone parametry pracy, zwiększoną trwałość eksploatacyjną, zdolność pracy z wyższymi prędkościami, lepszą odporność na zużycie, większą sztywność, ograniczenie ryzyka wystąpienia zatarć lub powstania fałszywych odcisków Brinella oraz zmniejszenie wrażliwości na gradienty temperatury. Dzięki tym cechom nadają się do użytku w trudnych warunkach i w zanieczyszczonym środowisku.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna62 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość12 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6004
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia43000 rpm
Prędkość graniczna19000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9360 N
zł 150,14 Netto
/ Sztuka
zł 184,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie