Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6207-2Z/VA208

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6207-2Z/VA208
Rubix:107368
Producent:42680
EAN:7316570431711
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6207-2Z/VA208


Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe to najpowszechniej wykorzystywany i szczególnie wszechstronny typ łożysk. Mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do zastosowań w wysokich temperaturach, z blaszkami ochronnymi z obu stron, są zaprojektowane do trudnych warunków eksploatacji: niektóre ich wykonania mogą pracować w temperaturach dochodzących nawet do 350 °C (660 °F). Mają większy promieniowy luz wewnętrzny i wykorzystują środki smarne na bazie grafitu, umożliwiające pracę w wysokich temperaturach. Są nasmarowane na cały okres eksploatacji, a ponadto cała powierzchnia łożysk i blaszek ochronnych jest fosforanowana manganowo, co usprawnia przyleganie środka smarnego do metalu i polepsza właściwości związane z docieraniem. Jak w przypadku łożysk kulkowych zwykłych w ogólności, są szczególnie wszechstronne, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach oraz łatwo się je montuje.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)17x72x72 mm
Waga Logistyczna288 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość17 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria62..
Prędkość graniczna80000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr27000 N
zł 370,78 Netto
/ Sztuka
zł 456,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie