Inne łożyska samonastawne / wkładki Timken UEL213

Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym UEL 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UEL213
Rubix:3035310
Producent:UEL213
EAN:0013992170972
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość85.7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UEL213


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UEL 213 wkładka łożyskowa z mimośrodowym pierścieniem zaciskowym i uszczelnieniem z bonded nitrilrubber. Wstępnie nasmarowany smarem na bazie litu do natychmiastowego użycia.

Zastosowania

● Pilotażowe zespoły z okrągłym kołnierzem UELFC są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość85.7 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Materiałbearing steel
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40100 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57200 N
Typ montażuwkładka łożyskowa z mimośrodowym pierścieniem zaciskowym (uel)
Smarowaniewstępnie nasmarowany wysokiej jakości smarem na bazie litu (prelubricated).
zł 253,82 Netto
/ Sztuka
zł 312,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie