Referencje
NSK:UK206D1
Rubix:135850
Producent:UK206D1 N
EAN:00029176544491


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UK 206 D1
Uszczelniony przez połączenie odpornej na ciepło, olejoszczelnej uszczelki z syntetycznego elastomeru i deflektora.
Mocne strony
Może przenosić obciążenia promieniowe, osiowe lub ich kombinację.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 250 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie