Inne łożyska samonastawne / wkładki Timken UK207
Łożysko kulkowe z pierścieniem wewnętrznym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:UK207
Rubix:3035318
EAN:0013992168665


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko UK207
Mocne strony
•Funkcja blokowania adaptera stosowana jest w zastosowaniach, gdzie łożyska narażone są na nadmierne wibracje i uderzenia
Zablokowanie adaptera skutkuje wysoką koncentrycznością
Blokowanie adaptera zapobiega korozji tarciowej (fretting) w trudnych warunkach
Łożysko wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu
Szeroki pierścień wewnętrzny zapewnia skuteczne podparcie wału w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych
Bezpośredni kontakt klejonego uszczelnienia nitrylowego typu land-riding pomaga chronić przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i utrzymuje smar w ciężkich warunkach pracy
Zewnętrzny stalowy element zapewnia dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami
Seria UK posiada doskonale wykończone bieżnie, kulki klasy 10 zapewniające płynne toczenie i cichą pracę
Seria UK charakteryzuje się szerokimi średnicami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz sferyczną wewnętrzną powierzchnią kompensującą niewspółosiowość
Zablokowanie adaptera skutkuje wysoką koncentrycznością
Blokowanie adaptera zapobiega korozji tarciowej (fretting) w trudnych warunkach
Łożysko wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu
Szeroki pierścień wewnętrzny zapewnia skuteczne podparcie wału w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych
Bezpośredni kontakt klejonego uszczelnienia nitrylowego typu land-riding pomaga chronić przed szkodliwymi zanieczyszczeniami i utrzymuje smar w ciężkich warunkach pracy
Zewnętrzny stalowy element zapewnia dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami
Seria UK posiada doskonale wykończone bieżnie, kulki klasy 10 zapewniające płynne toczenie i cichą pracę
Seria UK charakteryzuje się szerokimi średnicami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz sferyczną wewnętrzną powierzchnią kompensującą niewspółosiowość
Zastosowania
Przemysłowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Ciężar | 0.4 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 52,82 Netto
/ Sztuka
zł 64,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie