Referencje
SKF:YQC 208-102
Rubix:649073
Producent:204874
EAN:7316576749360


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28.6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 36.5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YQC 208-102
Łożyska wkładkowe bazują na uszczelnionych, sztywnych łożyskach kulkowych serii 62 i 63, ale posiadają pierścień zewnętrzny o sferycznej powierzchni zewnętrznej oraz, w większości przypadków, pierścień wewnętrzny z kołnierzem i specjalny mechanizm blokujący umożliwiający szybki i łatwy montaż na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 645 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 28.6 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 36.5 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie