Inne łożyska samonastawne / wkładki INA SK100-206-KRR-B-AH11
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:SK100-206-KRR-B-AH11
Rubix:524371
Producent:0504199940000
EAN:4054366694737




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SK100-206-KRR-B-AH11
Regulowane łożyska kulkowe zwykłe SK... -KRR-B, sferyczny pierścień zewnętrzny, pierścień wewnętrzny z otworem sześciokątnym, uszczelka R po obu stronach
Łożysko zaciskowe z sferycznym pierścieniem zewnętrznym, pierścień wewnętrzny z otworem sześciokątnym, obustronne uszczelnienie R.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 24x62x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 259 g |
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie