Inne łożyska samonastawne / wkładki NTN UK307D1

Łożysko wkładkowe do obudowy samonastawnej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:UK307D1
Rubix:244977
EAN:4547359242089
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UK 307.D1


Łożyska wkładkowe do opraw samonastawnych oferowane są z różnymi typami mocowań, co ułatwia montaż.
Sferyczna powierzchnia zewnętrzna z kołkiem, otwór stożkowy, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)80x80x33 mm
Waga Logistyczna740 g
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość33 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Materiałstal
Uszczelnienieotwarty
zł 119,26 Netto
/ Sztuka
zł 146,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie