Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NTN UEL206-103D1
Zewnętrzna średnica sferyczna, mocowanie za pomocą pierścieni ekscentrycznych, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:UEL206-103D1
Rubix:1225840




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.162 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Materiał | stal hartowana w całości |
Szczegóły produktu : Łożysko UEL206-103D1
Łożyska wkładkowe do opraw samonastawnych są oferowane z różnymi opcjami mocowań, co ułatwia montaż.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30.162 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Materiał | stal hartowana w całości |
| Szerokość | 48.4 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Kosz | stal |
| Grubość | 19 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 86,05 Netto
/ Sztuka
zł 105,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie