Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NSK UC202-010D1
Łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UC202-010D1
Rubix:666847
Producent:UC202-010D1 N
EAN:00029176623905

Szczegóły produktu : Łożysko UC202-010D1
Typ śruby ustalającej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 203 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15.875 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 82,7 Netto
/ Sztuka
zł 101,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
