Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA CRB30/92-XL
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:CRB30/92-XL
Rubix:427480
Producent:0008336060000
EAN:4012802790214


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 93 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko CRB30/92-XL
Łożyska kulkowe wpuszczane CRB, z uszczelką z gumy, mocowanie za pomocą kołnierza ekscentrycznego, uszczelki P po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 41x93x93 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 450 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 93 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 28 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20700 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rozwiercanie | 30 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 115,44 Netto
/ Sztuka
zł 141,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie