Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NSK AS203
Zespół montażowy: seria AS2 ...
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:AS203
Rubix:217048

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łozysko AS 203
Zespoły montażowe NSK są produkowane w kilku seriach: RHP Self-Lube®, Silver-Lube®, Life-Lube®, J-Line i Molded-Oil. Zespoły łożyskowe NSK składają się z dwóch podstawowych elementów: wkładki i obudowy. Każdy zespół składa się z jednorzędowego, uszczelnionego łożyska kulkowego o sferycznej średnicy zewnętrznej i wydłużonym pierścieniu wewnętrznym, zamontowanego w łożysku kołnierzowym lub oprawie. Sferyczne pasowanie dostosowuje się do początkowej niewspółosiowości. Ten produkt jest dostępny z szeregiem metod blokowania do ścisłego montażu na wale. W połączeniu z pełną gamą uszczelnień dla wszystkich środowisk sprawia to, że nasze jednostki są bardzo wszechstronnym produktem.
Mocne strony
Klatka z metalu o wysokiej wytrzymałości, nitowana, dwuczęściowa ze stali Siedzisko sferyczne umożliwia początkowe odchylenie podczas montażu Możliwość ponownego smarowania jest standardowa Bieżnie o bardzo gładkim wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę Wysokiej jakości stal hartowana stosowana do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych Odlew wysokiej jakości Korpus z żeliwa o sztywnej, monoblokowej konstrukcji Dostarczone sprawdzone uszczelnienie z jedną wargą, z deflektorami Również standardowo dostępne: blokada wału za pomocą śruby regulacyjnej, obejma ekscentryczna oraz blokada tulei stożkowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1330 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
