Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YET 210
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YET 210
Rubix:4239
Producent:YET 210
EAN:7316577035233


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Materiał | stal łożyskowa (stal węglowo-chromowa) |
Szczegóły produktu : Łożysko YET 210
Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie jest przeznaczone do aplikacji, w których kierunek obrotów jest stały. Ma wąski pierścień wewnętrzny poszerzony z jednej strony, z mimośrodowym pierścieniem mocującym, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale.
Mocne strony
- Zaprojektowany do obrotu w jednym kierunku
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Materiał | stal łożyskowa (stal węglowo-chromowa) |
| Szerokość | 43.7 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35.1 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | plastik |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23.2 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,29 Netto
/ Sztuka
zł 129,51 Brutto
- Dostępny