Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NSK CS206LLU
Łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:CS206LLU
Rubix:663299
Producent:CS206LLU N
EAN:00029176542701


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Szczegóły produktu : Łożysko CS206LLU
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 204 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 63,72 Netto
/ Sztuka
zł 78,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie