Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YET 205/W64
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YET 205/W64
Rubix:543293
Producent:30349
EAN:07316570832273


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 21.5 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YET 205/W64
Mocne strony
- Zaprojektowany do obrotu w jednym kierunku
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 184 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 21.5 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie