Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy RHP 1325-7/8EC
Wkład łożyskowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:1325-7/8EC
Rubix:659707
Producent:1325-7/8EC R
EAN:00747023043903


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Materiał | stal łożyskowa o wysokiej czystości |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 1325-7/8EC
Z równoległą średnicą zewnętrzną i mimośrodowym zaciskiem kołnierzowym.
Mocne strony
•Z równoległą średnicą zewnętrzną i mimośrodowym zaciskiem kołnierzowym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 230 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Materiał | stal łożyskowa o wysokiej czystości |
| Szerokość | 31.03 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Funkcja ponownego smarowania | nie |
| Rozwiercanie | 38.1 mm |
| Kosz | stal |
| Grubość | 15 mm |
| Smar | olej mineralny, smar litowy |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 87,52 Netto
/ Sztuka
zł 107,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie