Zawiesie okrągłe Beta Tools 8177 4-T4
Zawiesia do podnoszenia 4t taśma w pętli ciągłej, szara tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8177 4-T4
Rubix:745490
Producent:081770080
EAN:8014230683409


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 4000 kg |
|---|---|
| Dugść calkowita | 4 m |
Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe poliestrowe 4m do 4T 8177/4M
Zawiesia do podnoszenia 4t taśma w pętli ciągłej, szara tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 4t taśma w pętli ciągłej, szara tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3270 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 4000 kg |
| Dugść calkowita | 4 m |
| Długość | 4 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 178,49 Netto
/ Sztuka
zł 219,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie