Zawiesie okrągłe Beta Tools 8177 2,5-T4

Zawiesia do podnoszenia 4t taśma w pętli ciągłej, szara tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Beta Tools:8177 2,5-T4
Rubix:586715
Producent:081770050
EAN:8014230693163
brand logo

Informacje techniczne

Bezpieczne obciążenie robocze SWL4000 kg
Dugść calkowita2.5 m
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe 4000kg L 2.5m 8177/2.5m


Zawiesia do podnoszenia 4t taśma w pętli ciągłej, szara tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)

Mocne strony

Zawiesia do podnoszenia 4t taśma w pętli ciągłej, szara tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)

Zastosowania

Akcesoria do lin

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)530x150x70 mm
Waga Logistyczna2200 g
Bezpieczne obciążenie robocze SWL4000 kg
Dugść calkowita2.5 m
Długość2.5 m
113,99 Netto
/ Sztuka
140,21 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Dugść calkowita