Zawiesie okrągłe Beta Tools 8173 2-T2
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8173 2-T2
Rubix:435260
Producent:081730040
EAN:8014230355955


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 2000 kg |
|---|---|
| Dugść calkowita | 2 m |
| Kolor | zielony |
Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe poliestrowe 2000kg 2m 8173/2M
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 500x40x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 990 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 2000 kg |
| Dugść calkowita | 2 m |
| Kolor | zielony |
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Długość | 2 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,49 Netto
/ Sztuka
zł 70,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie