Zawiesie okrągłe Beta Tools 8176 1,5-T3
Zawiesia do podnoszenia 3t taśma w pętli ciągłej, żółta tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8176 1,5-T3
Rubix:435286
Producent:081760030
EAN:8014230355993


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
|---|---|
| Dugść calkowita | 1.5 m |
| Kolor | żółty |
Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe 3000kg 1.5m 8176/1.5M
Zawiesia do podnoszenia 3t taśma w pętli ciągłej, żółta tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 3t taśma w pętli ciągłej, żółta tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 500x100x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1015 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
| Dugść calkowita | 1.5 m |
| Kolor | żółty |
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Długość | 1.5 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,49 Netto
/ Sztuka
zł 70,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie