Zawiesie okrągłe Beta Tools 8177 3-T4

Zawiesia do podnoszenia 4t taśma w pętli ciągłej, szara tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Beta Tools:8177 3-T4
Rubix:872977
Producent:081770060
EAN:8014230570198
brand logo

Informacje techniczne

Bezpieczne obciążenie robocze SWL4000 kg
Dugść calkowita3 m
Kolorszary
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe poliestrowe 4000kg 8177/3M


Zawiesia do podnoszenia 4t taśma w pętli ciągłej, szara tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)

Mocne strony

Zawiesia do podnoszenia 4t taśma w pętli ciągłej, szara tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)

Zastosowania

Akcesoria do lin

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)0x0x0 mm
Waga Logistyczna2452 g
Bezpieczne obciążenie robocze SWL4000 kg
Dugść calkowita3 m
Kolorszary
Materiałpoliester o wysokiej wytrzymałości (pes)
Długość3 m
136,66 Netto
/ Sztuka
168,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Dugść calkowita