Zawiesie okrągłe Beta Tools 8173 0,5-T2
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8173 0,5-T2
Rubix:1224150
Producent:081730010
EAN:8014230693149


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 2000 kg |
|---|---|
| Dugść calkowita | 0.5 m |
Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe 2000kg 0.5m 8173/0.5M
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 400x40x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 250 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 2000 kg |
| Dugść calkowita | 0.5 m |
| Długość | 0.5 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,61 Netto
/ Sztuka
zł 24,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie