Zawiesie okrągłe Beta Tools 8178 2-T5
Zawiesia do podnoszenia 5t taśma w pętlę ciągłą, czerwona tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8178 2-T5
Rubix:818503
Producent:081780040
EAN:8014230570228


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 5000 kg |
|---|---|
| Dugść calkowita | 2 m |
| Kolor | czerwony |
Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe 5T 2M 8178/2M
Zawiesia do podnoszenia 5t taśma w pętlę ciągłą, czerwona tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 5t taśma w pętlę ciągłą, czerwona tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 500x120x70 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2038 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 5000 kg |
| Dugść calkowita | 2 m |
| Kolor | czerwony |
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Długość | 2 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,99 Netto
/ Sztuka
zł 140,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie