Zawiesie okrągłe Beta Tools 8173 1-T2
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8173 1-T2
Rubix:435259
Producent:081730020
EAN:8014230355931


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 2000 kg |
|---|---|
| Dugść calkowita | 1 m |
Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe 2000kg 1m 8173/1M
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 2t, taśma w pętli ciągłej, zielone, tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 500x40x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 499 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 2000 kg |
| Dugść calkowita | 1 m |
| Długość | 1 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,16 Netto
/ Sztuka
zł 37,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie