Zawiesie do podnoszenia Beta Tools 8156 3-T3
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8156 3-T3
Rubix:403591
Producent:081560030
EAN:8014230355849


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
|---|---|
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Szerokość zawiesia | 310 mm |
Szczegóły produktu : Zawiesie pasowe 3T 3m 8156/3M
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 500x100x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1738 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Szerokość zawiesia | 310 mm |
| Długość | 3 m |
| Kolor | żółty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 84,83 Netto
/ Sztuka
zł 104,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie