Zawiesie do podnoszenia Beta Tools 8156 6-T3

Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Beta Tools:8156 6-T3
Rubix:465084
Producent:081560060
EAN:8014230355887
brand logo

Informacje techniczne

Bezpieczne obciążenie robocze SWL3000 kg
Materiałpoliester o wysokiej wytrzymałości (pes)
Szerokość zawiesia310 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zawiesie pasowe 3000kg 8156/6M


Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)

Mocne strony

Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)

Zastosowania

Akcesoria do lin

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)585x100x100 mm
Waga Logistyczna3353 g
Bezpieczne obciążenie robocze SWL3000 kg
Materiałpoliester o wysokiej wytrzymałości (pes)
Szerokość zawiesia310 mm
Długość6 m
Kolorżółty
148,15 Netto
/ Sztuka
182,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Długość