Zawiesie do podnoszenia Beta Tools 8156 2-T3

Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Beta Tools:8156 2-T3
Rubix:511801
Producent:081560020
EAN:8014230355832
brand logo

Informacje techniczne

Bezpieczne obciążenie robocze SWL3000 kg
Materiałpoliester o wysokiej wytrzymałości (pes)
Szerokość zawiesia310 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zawiesie pasowe 2m 3000kg 8156/2M


Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)

Mocne strony

Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)

Zastosowania

Akcesoria do lin

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)400x100x80 mm
Waga Logistyczna1220 g
Bezpieczne obciążenie robocze SWL3000 kg
Materiałpoliester o wysokiej wytrzymałości (pes)
Szerokość zawiesia310 mm
Długość2 m
Kolorżółty
60,97 Netto
/ Sztuka
74,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Długość