Zawiesie do podnoszenia Beta Tools 8156 4-T3
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8156 4-T3
Rubix:403600
Producent:081560040
EAN:8014230355856


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
|---|---|
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Szerokość zawiesia | 310 mm |
Szczegóły produktu : Zawiesie pasowe 3000kg 4kg 8156/4M
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 3t żółta taśma płaska dwuwarstwowa, wzmocnione pętle, poliester o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 500x100x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2254 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 3000 kg |
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Szerokość zawiesia | 310 mm |
| Długość | 4 m |
| Kolor | żółty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,14 Netto
/ Sztuka
zł 129,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie